KATKO - Kojeliitin - KKL2X240VM

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 690 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 35...240 mm²

  • Mitoitusvirta In - 630 A

  • Liitettävä johdin, lanka - 35...240 mm²

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä - 35...240 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410484326

Sähkönumero

1942113

Toimittajan tuotenumero

48432

Tukkuerä

6

Nimellisjännite:

690 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

35...240 mm²

Mitoitusvirta In:

630 A

Liitettävä johdin, lanka:

35...240 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

35...240 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

35...240 mm²

Käyttölämpötila-alue:

80...80 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

KKL2x240VM Kojeliitin 2x35 - 240mm Al/Cu

Kojeliitin (Al/Cu) Alumiini ja kupari (Al/Cu) Lapa keskellä kaapeleiden liitin kaapeleille: Al 25 - 240mm Cu 25 - 240mm Kiristys kuusiokolo avain: HEX 8 Vääntömomentti: 25 (35-120 mm2) / 40 (150-240 mm2)

KATKO -tuote

Tutustu KATKO-sarjaan