KATKO - Kojeliitin - KLH2X150

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Kontaktien määrä per kerros - 2

  • Leveys - 25 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410358580

Sähkönumero

1942117

Toimittajan tuotenumero

35858

Tukkuerä

3

Asennustapa:

muu

Nimellisjännite:

1000 V

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

2

Leveys:

25 mm

Korkeus:

60 mm

Syvyys:

64 mm

Soveltuu johdinmateriaalille:

alumiini/kupari

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

50...150 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

50...150 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

ei ole

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

KLH2x150 Kojeliitin 2x50 - 150mm Al/Cu

Kojeliitin 50 - 150 mm2 Kiristys kuusiokolo avain: HEX 17 Vääntömomentti: 44

KATKO -tuote

Tutustu KATKO-sarjaan