KATKO - Kojeliitin - KLH2X300

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Kontaktien määrä per kerros - 2

  • Leveys - 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410358603

Sähkönumero

1942119

Toimittajan tuotenumero

35860

Tukkuerä

3

Asennustapa:

muu

Nimellisjännite:

1000 V

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

2

Leveys:

35 mm

Korkeus:

77 mm

Syvyys:

85 mm

Soveltuu johdinmateriaalille:

alumiini/kupari

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

185...300 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

185...300 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

ei ole

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

KLH2x300 Kojeliitin 2x185 - 300mm Al/Cu

Kojeliitin 185 - 300 mm2 Kiristys kuusiokolo avain: HEX 19 Vääntömomentti: 75

KATKO -tuote

Tutustu KATKO-sarjaan