KATKO - Kuormankytkin 3-nap 400A - VKE 3400 LVK228LK14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkinten määrä - 1
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 400 A
Napojen lukumäärä - 3
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Sopii lattia-asennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410280133
Sähkönumero
3635133
Toimittajan tuotenumero
36020
Tukkuerä
36020
Kytkinten määrä:
1
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
400 A
Napojen lukumäärä:
3
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Sopii lattia-asennukseen:
kyllä
Ohjauselementin väri:
musta
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
400 A
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
400 A
Terminen mitoituskestovirta Icw:
7 kA
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
200 kW
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Sopii väliasennukseen:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
pitkä kiertokahva
Lukittavissa:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP00
sisältävät vääntimen ja akselin


