Varastointi päättyy

KATKO - Kuormankytkin 4-nap 250A - VKE 4250 LVK228LK14

Katko Oy
KopioiKopioi
KATKO - Kuormankytkin 4-nap 250A - VKE 4250 LVK228LK14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkinten määrä - 1

  • Mitoituskäyttöjännite - 400...690 V

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP00

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410280126

Sähkönumero

3635124

Toimittajan tuotenumero

36020

Tukkuerä

36020

Kytkinten määrä:

1

Mitoituskäyttöjännite:

400...690 V

Napojen lukumäärä:

4

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP00

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

250 A

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

250 A

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

250 A

Terminen mitoituskestovirta Icw:

5 kA

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

132 kW

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Sopii lattia-asennukseen:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Sopii väliasennukseen:

ei

Ohjauselementin väri:

musta

Ohjauselementin tyyppi:

pitkä kiertokahva

Lukittavissa:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

VKE 4250 sisältävät vääntimen ja akselin