KATKO - Kuormankytkin vääntö - KU 4125

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 160 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

157 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6419410203682

Sähkönumero

3600791

Toimittajan tuotenumero

20368

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

160 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

800 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

125 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

160 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

65 kA

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

5 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

55 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KU 4125 Modulaarinen rakenne, DIN-kisko kiinnitys, kehittynythopeakosketin takaa turvallisen ja kestävän toiminnan

Kuormankytkin/ vääntö

DIN-kisko kiinnitys

4-napainen
AC-23 125A / 55kW / 415V
AC-23 80A / 75kW / 690V

Saatavana tilauksesta:
1.V160KU Apukosketin (1NO + 1NC) S:nro 3600819, sivuun as.
2.V160KU Apukosketin (2NO + 2NC) S:nro 3600825, sivuun as.


Liitinsuoja 3-napaiselle S:nro 3600817
Liitinsuoja 4-navalle S:nro 3600818

Väännin:
Yhteensopiva vääntimien LK10 (3600934) ja LK11(3600936) (3 ja 4 napaa)

Akselit (Tilattava erikseen):
L=100 AD11 (100mm) Alumiini S:nro 3662291
L=200 AD11 (200mm) Alumiini S:nro 3662292
L=300 AD11 (300mm) Alumiini S:nro 3662293

L=100 AD11/VT (100mm) Teräs S:nro 3600231
L=200 AD11/VT (200mm) Teräs S:nro 3600271
L=300 AD11/VT (300mm) Teräs S:nro 3600272

Liitin KKL 1x120T (S:nro 1942102) Alumiinikaapelille 16 - 120mm2 (per vaihe)
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.

KATKO -tuote

Tutustu KATKO-sarjaan