KATKO - Kytkinvaroke 1-nap 160A - KVKE 1160 L220AD12TLK12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 160 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 690 V
Ohjauselementin tyyppi - lyhyt peukalokahva
Sopii sulakkeille - NH00
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
464 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6419410229576
Sähkönumero
3662042
Toimittajan tuotenumero
22957
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
1
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
160 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Sopii sulakkeille:
NH00
Turvasuojauksella:
ei
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP00
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Sopii virtakiskoasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
55 kW
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Terminen mitoituskestovirta Icw:
4 kA
Ohjauselementin sijainti:
etupuolella
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kytkinvaroke 1- nap 160 A
- AC-23 / 400V / 55kW
- AC-23 / 690V / 110kW
- Kompakti rakenne säästää tilaa
- Vakio sulake-väännin, mutta järjestystä voidaan muuttaa tilausvaiheessa
- Moduulirakenne mahdollistaa vääntömekanismin asentamisen mihin kohtaan tahansa vaiheisiin nähden, mainittava tilattaessa
- Apukoskettimet helppo asentaa (Vaihtoapukosketin KVKE 1.V S:nro 3662079 tai vaihtoapukosketin KVKE 2.V S:nro 3662284)
- Saatavissa liitin- ja sulakesuojilla (Liitinsuoja; LS125 S:nro 3662065) (Sulakesuoja;SS125 DIN S:nro 3662060)
- Saatavana 1-, 2-, 3- ja 4-napaisena
- DIN- ja BS-sulakkeille
- Neljä katkaisua vaihetta kohden
- Koskettimien 350 μm:n hopeaseospinnoite takaa pitkän käyttöiän ja turvallisuuden vaativissakin olosuhteissa
- 63-160 A sisältää vääntimen LK12 (3600766) ja akselin L=220 (3602825)
- 200-630 A sisältää vääntimen LK14 (3600342) ja akselin LVK=228 (3600348)
- Akseleita saatavissa eripituisina
Vaihtoapukosketin 1.V (1NO+1NC) S:nro 3662079
Vaihtoapukosketin 2.V (2NO+2NC) S:nro 3662284
Liitinsuojat (Tilaa 2 kpl / vaihe) S:nro 3662065
Sulakesuoja (Tilaa 1 kpl / vaihe) S:nro 3662060
Liittimet 16-120mm Al/Cu:
KKL 1x120T.1 (Tilaa 2kpl / Vaihe 1) S:nro 1942082
KKL 1x120T.2 (Tilaa 2kpl / Vaihe 2) S:nro 1942083
KKL 1x120T.3 (Tilaa 2kpl / Vaihe 3) S:nro 1942084
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.


