KATKO - Kytkinvaroke 4-nap 250A - KVKE 4250 LVK228LK14

Katko Oy
KopioiKopioi
KATKO - Kytkinvaroke 4-nap 250A - KVKE 4250 LVK228LK14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 250 A

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 690 V

  • Ohjauselementin tyyppi - pitkä kiertokahva

  • Sopii sulakkeille - NH1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

781 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6419410287712

Sähkönumero

3662058

Toimittajan tuotenumero

23112

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

250 A

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Ohjauselementin tyyppi:

pitkä kiertokahva

Sopii sulakkeille:

NH1

Turvasuojauksella:

ei

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP00

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Sopii virtakiskoasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

132 kW

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Terminen mitoituskestovirta Icw:

5 kA

Ohjauselementin sijainti:

etupuolella

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KVKE 4250

sisältävät vääntimen ja akselin. Sulake- ja liitinsuojat tilattava erikseen