Varastointi päättyy

KATKO - Kytkinvaroke 4-nap 630A - KVKE 4630 LVK228LK14

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 630 A

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 690 V

  • Ohjauselementin tyyppi - pitkä kiertokahva

  • Sopii sulakkeille - NH3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410231609

Sähkönumero

3662084

Toimittajan tuotenumero

23160

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

630 A

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Ohjauselementin tyyppi:

pitkä kiertokahva

Sopii sulakkeille:

NH3

Turvasuojauksella:

ei

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP00

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Sopii virtakiskoasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

355 kW

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Terminen mitoituskestovirta Icw:

10 kA

Ohjauselementin sijainti:

etupuolella

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Asennus edestä:

ei

Lattia asennus:

kyllä

KVKE 4630 Kytkinvaroke 4- nap 630 A
  • AC-23 / 400V / 355kW
  • AC-23 / 690V / 500kW
  • Kompakti rakenne säästää tilaa
  • Vakio sulake-väännin-sulake -sulake-nolla, mutta järjestystä voidaan muuttaa tilausvaiheessa
  • Moduulirakenne mahdollistaa vääntömekanismin asentamisen mihin kohtaan tahansa vaiheisiin nähden, mainittava tilattaessa
  • Apukoskettimet helppo asentaa (Vaihtoapukosketin KVKE 1.V S:nro 3662079 tai vaihtoapukosketin KVKE 2.V S:nro 3662284)
  • Saatavissa liitin- ja sulakesuojilla (Liitinsuoja; LS630 S:nro 3662093) (Sulakesuoja; SS630 S:nro 3662094)
  • Saatavana 1-, 2-, 3- ja 4-napaisena
  • DIN- ja BS-sulakkeille
  • Neljä katkaisua vaihetta kohden
  • Koskettimien 350 μm:n hopeaseospinnoite takaa pitkän käyttöiän ja turvallisuuden vaativissakin olosuhteissa
  • 63-160 A sisältää vääntimen LK12 ja akselin L=220
  • 200-630 A sisältää vääntimen LK14 ja akselin LVK=228
  • Akseleita saatavissa eripituisina
  • Lisätarvikkeina (tilattava erikseen):
  • Vaihtoapukosketin 1.V (1NO + 1NC) S:nro 3662079
  • Vaihtoapukosketin 2.V (2NO + 2NC) S:nro 3662284
  • Liitinsuojat (Tilaa 2 kpl / vaihe) S:nro 3662093
  • Sulakesuojat (Tilaa 2 kpl / vaihe) S:nro 3662094
  • Sopivat liittimet löydät ryhmästä 19..... KKL-liittimet (KATKO-kojeliittimet) Tilaa 2 kpl / vaihe.

Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.