KATKO - Liitin 1,5-16 Al/Cu har Katko - KC1X16

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 800 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...16 mm²

  • Mitoitusvirta In - 63 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410357200

Sähkönumero

1942008

Toimittajan tuotenumero

35720

Tukkuerä

72

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

800 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

1.5...16 mm²

Mitoitusvirta In:

63 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

1

Korkeus:

38.5 mm

Syvyys:

44 mm

Soveltuu johdinmateriaalille:

kupari

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

1.5...16 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

1.5...16 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1.5...16 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...80 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

Riviliitin harmaa 2xCu-kaapelille 1.5-16 mm

LIITTIMET
Cu-KAAPELEILLE (2kpl) 1,5 - 16 mm
Kosketussuojattu, IP 20, polyamidimuovikotelo, harmaa
Liitinmateriaali: tinattu ja rasvattu alumiini
Asennus: DIN -Kisko (TS 35)
Kiristys kuusiokoloavain: PZ2
Vääntömomentti: 1,8
Myös N- (1942009) ja PE- (1942010) liittimet

KATKO -tuote

Tutustu KATKO-sarjaan