KATKO - Liitin 1,5-16 Al/Cu har Katko - KC2X16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 800 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...16 mm²
Mitoitusvirta In - 125 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410357507
Sähkönumero
1942011
Toimittajan tuotenumero
35750
Tukkuerä
36
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
800 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
1.5...16 mm²
Mitoitusvirta In:
125 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
2
Korkeus:
38.5 mm
Syvyys:
44 mm
Soveltuu johdinmateriaalille:
kupari
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...16 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
1.5...16 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...16 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-40...80 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
LIITTIMET
Cu-KAAPELEILLE (4kpl) 1,5 - 16 mm
Kosketussuojattu, IP 20, polyamidimuovikotelo, harmaa
Liitinmateriaali: tinattu ja rasvattu alumiini
Asennus: DIN -Kisko (TS 35)
Kiristys kuusiokoloavain: PZ2
Vääntömomentti: 1,8
Myös N- (1942012) ja PE- (1942013) liittimet
KATKO -tuote
Tutustu KATKO-sarjaan


