KATKO - Liitin 2,5-50 Al/Cu har Katko - KL2X50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 2.5...50 mm²
Mitoitusvirta In - 320 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
18 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410378281
Sähkönumero
1942064
Toimittajan tuotenumero
37828
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
2.5...50 mm²
Mitoitusvirta In:
320 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
2
Korkeus:
41.5 mm
Syvyys:
82 mm
Soveltuu johdinmateriaalille:
alumiini/kupari
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
2.5...50 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
2.5...50 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
2.5...50 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-40...80 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Katko Liitin (Al/CU)
Alumiini ja kupari (Al/Cu) kaapeleiden liitin
kaapeleille 2,5mm - 50mm
Asennus: DIN -Kisko (TS 35) tai ruuvikiinnitys
ruuvi 4mm jossa kanta max. 8mm
A-luokka (IEC 61238-1:2003)
1000V
In (Al) 160A
In (Cu) 320A
Kiristys kuusiokolo avain: AV 5/HEX 5
Vääntömomentti:
5 (2,5 - 10mm kaapeleille)
10 (16 - 50mm kaapeleille)
Kestävät Laser merkinnät rungossa
paino: 0,104kg
KATKO -tuote
Tutustu KATKO-sarjaan


