KATKO - Liitin 35-240 Al/Cu har Katko - KL1X240

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 35...240 mm²

  • Mitoitusvirta In - 425 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 14 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410378434

Sähkönumero

1942073

Toimittajan tuotenumero

37843

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

1000 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

35...240 mm²

Mitoitusvirta In:

425 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

1

Korkeus:

67 mm

Syvyys:

118 mm

Soveltuu johdinmateriaalille:

alumiini/kupari

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

35...240 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

35...240 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

35...240 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...80 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

Liitin harmaa 35-240mm2 1xAl/Cu

Katko Liitin (Al/Cu)
Alumiini ja kupari (Al/Cu) kaapeleiden liitin
kaapeleille 35mm - 240mm

Asennus: DIN -Kisko (TS 35) tai ruuvikiinnitys
ruuvi 5mm jossa kanta max. 10mm

A-luokka (IEC 61238-1:2003)
1000V
In (Al) 315A
In (Cu) 425A

Kiristys kuusiokolo avain: AV 8/HEX 8

Vääntömomentti:
25 (35 - 120mm kaapeleille)
55 (150 - 240mm kaapeleille)


Kestävät Laser merkinnät rungossa
paino: 0,293kg

KATKO -tuote

Tutustu KATKO-sarjaan