KATKO - Ovikiinnityssetti - OKAKULK101V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jatkoakselilla - ei
Ovilukolla - kyllä
Lukittava - kyllä
Kahvalla punainen/keltainen - ei
Kotelointiluokka (NEMA) - 4X, 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410224106
Sähkönumero
3635084
Toimittajan tuotenumero
22410
Tukkuerä
1
Jatkoakselilla:
ei
Ovilukolla:
kyllä
Lukittava:
kyllä
Kahvalla punainen/keltainen:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
4X, 12
Oviasennuspakkaus OKA 1.V KU-kytkimille
Oviasennuspakkaus sis. apukoskettimen / musta väännin
KU-kytkimille
Sisältää
vaihtoapukoskettimen KU.1.V (1NO+1NC)
Musta väännin LK10
Oviasennuspakkaus sis. apukoskettimen / musta väännin
KU-kytkimille
Sisältää
vaihtoapukoskettimen KU.1.V (1NO+1NC)
Musta väännin LK10
KATKO -tuote
Tutustu KATKO-sarjaan


