KATKO - Ovikytkyakseli LK3/OK2 vääntim - L200OK

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410252000

Sähkönumero

3600902

Toimittajan tuotenumero

25200

Tukkuerä

1

Pituus:

200 mm

L200 OK



Tarvikkeet VKA kytkimille
L100 OK, L200 OK ja L300 OK sopivat KU-kytkimille vääntimen LK3/OK2 ja LK2/OK2 kanssa
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.

KATKO -tuote

Tutustu KATKO-sarjaan