KATKO - Ovikytkyväännin - LK2OK2YR

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jatkoakselilla - kyllä

  • Ovilukolla - ei

  • Lukittava - kyllä

  • Kahvalla punainen/keltainen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410222300

Sähkönumero

3600912

Toimittajan tuotenumero

22230

Tukkuerä

1

Jatkoakselilla:

kyllä

Ovilukolla:

ei

Lukittava:

kyllä

Kahvalla punainen/keltainen:

kyllä

LK2/OK2 (Y/R)

Tarvikkeet KU ja VKA kytkimille


Sopii kytkimille KU16N-125N A

jos tarvitaan akseli
L200OK (3600902)
L300OK (3600902)

Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.

KATKO -tuote

Tutustu KATKO-sarjaan