KATKO - Riviliitinkotelo Katko - KLR2X16 RA4 4XM32M KST16M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Materiaali - ruostumaton teräs
Leveys - 160 mm
Korkeus - 260 mm
Syvyys - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
48 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6419410391938
Sähkönumero
3412213
Toimittajan tuotenumero
39193
Tukkuerä
10
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaali:
ruostumaton teräs
Leveys:
160 mm
Korkeus:
260 mm
Syvyys:
90 mm
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
0
Ikkunallisella ovella:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pintamateriaali:
harjattu/hiottu
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
0
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Riviliitinkotelo ruostumaton teräs IP66
Liitinmateriaali: tinattu ja rasvattu alumiini
Liitinten lukumäärä 4kpl
Liittimen kanta PZ2
Kaapeleille 1,5 - 16mm (Cu)
Sisältää myös yhden nollaliittimen (N) ja
yhden maadoitusliittimen (PE).
Sisältää 4kpl M32 holkkitiivistettä.
KATKO -tuote
Tutustu KATKO-sarjaan


