KATKO - RT COUNTER NUT - Väännintarvike

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Väri - musta

  • Muoto - muu

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410261422

Sähkönumero

3609698

Toimittajan tuotenumero

26142

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Väri:

musta

Muoto:

muu

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Maadoituksella:

ei

RT vastamutteri

Käytetään RT kytkimen (esim. 3609647) kanssa silloin kun halutaan asentaa muu väännin kuin LKX50 tai LKX50YR.


KATKO -tuote

Tutustu KATKO-sarjaan