Varastointi päättyy

KATKO - Turvakytkin 15 kW 4-nap IP66 - KUM 432 M3 2XM32P

Katko Oy
KopioiKopioi
KATKO - Turvakytkin 15 kW 4-nap IP66 - KUM 432 M3 2XM32P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkinten määrä - 1

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Sopii lattia-asennukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410301968

Sähkönumero

3600822

Toimittajan tuotenumero

KUM 432U

Tukkuerä

KUM 432U

Kytkinten määrä:

1

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Napojen lukumäärä:

4

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Sopii lattia-asennukseen:

kyllä

Ohjauselementin väri:

musta

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Mitoituskäyttöjännite:

400...690 V

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

32 A

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

63 A

Terminen mitoituskestovirta Icw:

1.7 kA

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

15 kW

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Sopii väliasennukseen:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Lukittavissa:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

KUM 432U Murtoaihiot 2kpl M25/M32 + M16 päädyissä ja M25 pohjassa.lukittava väännin. itsesammuva materiaali. hyvä UV-säteilyn kesto jahyvä suoja useita kemikaaleja vastaan Mitat mm: L144xK190xS131

Muovikoteloitu 4-napainen turvakytkin
AC-23 @ 400V: 32A / 15kW | AC-23 @ 690V: 25A / 22kW
Sisältää:Kytkimen: KU 440N (3635102) | Kaapelin koko kytkentätilaan (vain Cu): 1,5-16 mm2 | Kaapeliläpiviennit: 2 x M32 (15-21mm) muovi
Saatavilla erikseen:Suojalippa KSL 20 (3600595)Alumiinikaapeleiden asennukseen tarvitset Katkon KKL bi-metalliliittimen

KATKO -tuote

Tutustu KATKO-sarjaan