KATKO - Turvakytkin IP65 Katko - KEA 3200C FR3 A5 2XM40M

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

200 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 A

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

110 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot55 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 200 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

308 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6419410239353

Sähkönumero

3602803

Toimittajan tuotenumero

23935

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

200 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

0 mm

Korkeus:

0 mm

Syvyys:

0 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

pitkä kiertokahva

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

0 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

200 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

200 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

0 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

6 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

110 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KEA 3200C FR3 Alumiinikotelo. palonkesto 300 astetta/2h. kaapelitiedotilmoitetava tilattaessa. mitat: L300 x K422 x S170 (A4)

Palonkestävä turvakytkin (IP65)

Palonkestävä turvakytkin / Firerated safety switch (IP65)
300 astetta / 2h , 300 degrees / 2h

Myös saatavissa tuote 200 astetta / 3h , Also available model 200 degrees / 3h:
Type KEA 3200C FR1.V S:nro(3600545) Apukoskettimella / With aux.contact (1NO + 1NC)

3-napainen / 3-Poles
AC-23/400V / 200A / 110kW
AC-23/690V / 200A / 160kW

Alumiinikotelo / Aluminium enclosery

Sisältää holkkitiivisteet / Includes cable glands:
2 x M40 (19-28mm)

Lukittava väännin / Padlockable
Hyvä UV-säteilyn suoja
Hyvä suoja useita kemikaaleja vastaan
Erinomainen koviin sääolosuhteisiin


Sisältää kytkimen KU 3200W (3602984)
Ei sisällä kojeliittimiä. Tarvitset kytkentää varten yhteesopivan liittimen. Katso yhteensopivat KATKO KKL liittimet liitetiedoista.
Saatavissa erikseen:
KU 3200W L200AD12T6LKX100 (3602984)

KATKO -tuote

Tutustu KATKO-sarjaan