KATKO - Turvakytkin IP65 Katko - KEA 363 FR3 A4 2XM40M KST16M

Katko Oy
KopioiKopioi
KATKO - Turvakytkin IP65 Katko - KEA 363 FR3 A4 2XM40M KST16M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 A

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

30 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 100 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

157 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6419410333488

Sähkönumero

3600659

Toimittajan tuotenumero

20195

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

0 mm

Korkeus:

0 mm

Syvyys:

0 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

0 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

63 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

100 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

2.3 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

30 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KEA 363U FR3 Alumiinikotelo. palonkesto 300 astetta/2h. sisältääholkkitiivisteet 2xM40. mitat: L162 x K262 x S143 (A3)

Alumiinikoteloitu Palonkestävä (F300 300°C/2h EN 12101-3) 3-napainen turvakytkin
AC-23 @ 400V: 40A / 22kW | AC-23 @ 690V: 40A / 37kW
Sisältää:Kytkimen: KU 363N (3600723) | Kaapelin koko kytkentätilaan (vain Cu): 2,5-35 mm2 | Kaapeliläpiviennit: 2 x M40 (19-28mm) metalli + 1 x KST16 metalli
Saatavilla erikseen:Suojalippa KSL 22 (3602859)Alumiinikaapeleiden asennukseen tarvitset Katkon KKL bi-metalliliittimenSaatavilla myös versiona (F200 200°C/3h EN 12101-3)

KATKO -tuote

Tutustu KATKO-sarjaan