KATKO - Turvakytkin IP69K Katko - KUR 332T1.V/EMC Haponkestävä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkinten määrä - 1
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A
Napojen lukumäärä - 3
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Sopii lattia-asennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410349359
Sähkönumero
3600977
Toimittajan tuotenumero
3600977
Tukkuerä
1
Kytkinten määrä:
1
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Napojen lukumäärä:
3
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Sopii lattia-asennukseen:
kyllä
Ohjauselementin väri:
musta
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Syvyys:
0 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
32 A
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
63 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0 kW
Terminen mitoituskestovirta Icw:
1.7 kA
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
15 kW
Katkaisuteho 400 V:
0 kW
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Sopii väliasennukseen:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Lukittavissa:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Esiasennettu kaapelointi:
ei
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP67/IP69K
EMC-suojattu haponkestävä teräskotelo IP69K (AISI 316)
EMC-turvakytkin /EMC-Safety switch (IP69K)
3-napainen / 3-Poles
AC-23/400V /32A/15kW
AC-23/690V /25A/22kW
Haponkestävä kotelo (AISI 316) / Steinless steel (AISI 316)
Lukittava väännin / Padlockable
Sisältää apukoskettimen (1NO+1NC) / Includes auxiliary contact (1NO+1NC)
Sisältää holkkitiivisteet / Includes cable Glands
Nikkelöity messinki/ Nickel coated brass
2xM40EMC (19-28mm)+M16(5-10mm)
Saatavissa erikseen / Available separately:
Apukosketin / Aux.contact:
KU2.V (2NO+2NC) (3600491)
Sadelippa KSL 22 (3602859)


