KATKO - Turvakytkin Katko - KUM 316S M2EMC 2XM25MEMC M20P


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkinten määrä - 1
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A
Napojen lukumäärä - 3
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Sopii lattia-asennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410301678
Sähkönumero
3600514
Toimittajan tuotenumero
KUM 316S M2EMC 2XM25ME
Tukkuerä
1
Kytkinten määrä:
1
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
40 A
Napojen lukumäärä:
3
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Sopii lattia-asennukseen:
kyllä
Ohjauselementin väri:
musta
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
20 A
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
40 A
Terminen mitoituskestovirta Icw:
1.7 kA
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
7.5 kW
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Sopii väliasennukseen:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Lukittavissa:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
EMC suojattu polykarbonattikotelo IP66
EMC-turvakytkin /EMC-safety switch
3-napainen / 3-Poles
AC-23/400V /20A/7,5kW
AC-23/690V /20A/15kW
Sisältää kiinteän 1NO apukoskettimen/Includes 1NO aux.contact
Lukittava väännin/Padlockable
Sisältää holkkitiivisteet: Includes cable glands
2xM25EMC (11-17mm) + M20 (8-13mm)
Sisältää kytkimen KU 316N (3600721)
Ei sisällä kojeliittimiä. Tarvitset liittimen alumiinikaapeleiden kytkentää varten . Katso yhteensopivat KATKO KKL liittimet liitetiedoista.
Saatavissa erikseen:
M2 Akseli ja sokka (3600992)