KATKO - Turvakytkin Katko - KUM 316S M3 2XM25P M16P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkinten määrä - 1
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A
Napojen lukumäärä - 3
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Sopii lattia-asennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410328682
Sähkönumero
3600990
Toimittajan tuotenumero
KUM 316S M3 2XM25P M16
Tukkuerä
1
Kytkinten määrä:
1
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
40 A
Napojen lukumäärä:
3
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Sopii lattia-asennukseen:
kyllä
Ohjauselementin väri:
musta
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Syvyys:
0 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
800 V
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
20 A
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
40 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0 kW
Terminen mitoituskestovirta Icw:
1.7 kA
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
7.5 kW
Katkaisuteho 400 V:
0 kW
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Sopii väliasennukseen:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Lukittavissa:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Esiasennettu kaapelointi:
ei
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Turvakytkin apukoskettimella IP66
Kotelo / Enclosery: Polykarbonaattia L144 x K190 x S131 mm
Turvakytkin / Safety switch
3-napainen / 3-Poles
AC-23 - 400V / 20A / 7,5kW
AC-23 - 690V / 20A / 15kW
Sisältää holkkitiivisteet / Includes cable glands
2 x M25(11-17mm) + M16 (5-10mm)
Murtoaihiot alhaalla ja ylhäällä 2 x 25/32 + M16
Erikseen tilattaessa / Separately in order: Holkkitiivisteet M32 / Cable glands M32
Sisältää kytkimen KU 316N (3600721)
Ei sisällä kojeliittimiä. Tarvitset liittimen alumiinikaapeleiden kytkentää varten . Katso yhteensopivat KATKO KKL liittimet liitetiedoista.
Erikseen saatavissa myös / Available separately: Apukosketin / Aux.contact KU1.V (S:nro 3600491) (1NO + 1NC) tai / or KU2.V (S:nro 3600491) (2NO + 2NC)
Saatavilla myös versio: Vaihtoapukoskettimella KUM 316U1.V U3 (S:nro 3600751)
Suojalippa / Rain protector: KSL 20 (3600595)
M3 Akseli ja sokka (3600991)
Murtoaihiot, jolloin voidaan asentaa myös 2kpl M32 holkkitiivisteet


