KATKO - Turvakytkin Katko - KUM 325 M2 2XM25P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
64 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6419410301852
Sähkönumero
3600468
Toimittajan tuotenumero
30185
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Syvyys:
0 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
0 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
800 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
25 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
63 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0 kW
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
1.7 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
11 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Esiasennettu kaapelointi:
ei
Lattia asennus:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Muovikoteloitu 3-napainen turvakytkin
AC-23 @ 400V: 25A / 11kW | AC-23 @ 690V: 25A / 22kW
Sisältää:Kytkimen: KU 340N (3635101) | Kaapelin koko kytkentätilaan (vain Cu): 1,5-16 mm2 | Kaapeliläpiviennit: 2 x M25 (11-17mm) muovi
Saatavilla erikseen:Suojalippa KSL 10 (3600594)Alumiinikaapeleiden asennukseen tarvitset Katkon KKL bi-metalliliittimen
KATKO -tuote
Tutustu KATKO-sarjaan


