KATKO - Turvakytkin Katko - KUM 325S M3 2XM25P M16P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkinten määrä - 1
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A
Napojen lukumäärä - 3
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Sopii lattia-asennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410328699
Sähkönumero
3600993
Toimittajan tuotenumero
KUM 325S M3 2XM25P M16
Tukkuerä
KUM 325S M3 2XM25P M16
Kytkinten määrä:
1
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Napojen lukumäärä:
3
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Sopii lattia-asennukseen:
kyllä
Ohjauselementin väri:
musta
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
800 V
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
25 A
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
63 A
Terminen mitoituskestovirta Icw:
1.7 kA
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
11 kW
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Sopii väliasennukseen:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Lukittavissa:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Polykarbonaattikotelo IP66
Turvakytkin / Safetyswitch
3-napainen / 3-Poles
AC-23/400V / 25A / 11kW
AC-23/690V / 25A / 22kW
Kotelon mitat / measures mm: L144 x K190 x S131
Sisältää kiinteän 1NO apukoskettimen/Includes 1NO aux.contact
Sisältää holkkitiivisteet: Cable Glands
2xM25 (11-17mm) + M16 (5-10mm)
voidaan tilattaessa vaihtaa myös M32 holkkitiivisteisiin
Sisältää kytkimen KU 325N (3600722)
Ei sisällä kojeliittimiä. Tarvitset liittimen alumiinikaapeleiden kytkentää varten . Katso yhteensopivat KATKO KKL liittimet liitetiedoista.
Saatavissa erikseen / Available separately:
M3 Akseli ja sokka (3600991)
Suojalippa / Rain protector KSL 20 (3600595)


