Varastointi päättyy

KATKO - Turvakytkin Katko - KUM 325S M3EMC 2XM25MEMC M16P

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkinten määrä - 1

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Sopii lattia-asennukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410365366

Sähkönumero

3602882

Toimittajan tuotenumero

KUM 325S M3EMC 2XM25ME

Tukkuerä

1

Kytkinten määrä:

1

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Napojen lukumäärä:

3

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Sopii lattia-asennukseen:

kyllä

Ohjauselementin väri:

musta

Leveys:

0 mm

Korkeus:

0 mm

Syvyys:

0 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

800 V

Mitoituskäyttöjännite:

400...690 V

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

25 A

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

63 A

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0 kW

Terminen mitoituskestovirta Icw:

0 kA

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

11 kW

Katkaisuteho 400 V:

0 kW

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Sopii väliasennukseen:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Lukittavissa:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

KUM 325US EMC U3 suurempi EMC kotelo. Sis.kiinteän apukoskettimen(1NO)ja holkit, murtoaihiot 2kpl M25/M32 ja M16 päädyissä ja M25 pohjassa,lukittava väännin, itsesammuva materiaali, hyvä UV-säteilyn kesto jahyvä suoja useita kemikaaleja vastaan

EMC suojattu polykarbonattikotelo IP66

Kotelo / Enclosery: Polykarbonaattia L144 x K190 x S131 mm

EMC-turvakytkin / EMC-safety switch

3-napainen / 3-Poles
AC-23/400V / 25A / 11kW
AC-23/690V / 25A / 22kW

Sisältää kiinteän 1NO apukoskettimen / Includes 1NO aux.contact

Lukittava väännin / Padlockable

Sisältää holkkitiivisteet / Includes cable glands: 2 x M25EMC (11-17mm) + M16 (5-10mm)

Sisältää kytkimen KU 325N (3600722)
Ei sisällä kojeliittimiä. Tarvitset liittimen alumiinikaapeleiden kytkentää varten . Katso yhteensopivat KATKO KKL liittimet liitetiedoista.

Saatavissa erikseen / Available separately:
Holkkitiivisteet voidaan vaihtaa M32 (15-21mm) tai M32L (16-25mm)

Suojalippa / Rain protector KSL 20 (3600595)
M3 Akseli ja sokka (3600991)
Saatavissa myös kelta punaisella (Y/R ) vääntimellä
Avaiable with Yellow/Red handle (Y/R)