KATKO - Turvakytkin Katko - KUM 332 M3 2XM32P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoituskäyttöjännite - 400...690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP66
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410399910
Sähkönumero
3600477
Toimittajan tuotenumero
KUM 332U
Tukkuerä
5
Napojen lukumäärä:
3
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Kytkinten määrä:
1
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
15 kW
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Syvyys:
0 mm
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0 kW
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Lukittavissa:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Terminen mitoituskestovirta Icw:
1.7 kA
Ohjauselementin väri:
musta
Sopii lattia-asennukseen:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Sopii väliasennukseen:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
800 V
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
63 A
Katkaisuteho 400 V:
0 kW
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
32 A
Esiasennettu kaapelointi:
ei
Muovikoteloitu 3-napainen turvakytkin
AC-23 @ 400V: 32A / 15kW | AC-23 @ 690V: 25A / 22kW
Sisältää:Kytkimen: KU 340N (3635101) | Kaapelin koko kytkentätilaan (vain Cu): 1,5-16 mm2 | Kaapeliläpiviennit: 2 x M32 (15-21mm) muovi
Saatavilla erikseen:Suojalippa KSL 20 (3600595)Alumiinikaapeleiden asennukseen tarvitset Katkon KKL bi-metalliliittimen
KATKO -tuote
Tutustu KATKO-sarjaan


