Etusivu

KATKO - Turvakytkin Katko - KUM 625 M3 4XM25P

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 A

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

11 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 6

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

165 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6419410399958

Sähkönumero

3600471

Toimittajan tuotenumero

39995

Tukkuerä

5

Napojen lukumäärä:

6

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

2

Leveys:

0 mm

Korkeus:

0 mm

Syvyys:

0 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

0 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

800 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

25 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

63 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

1.7 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

11 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KUM 625U Murtoaihiot 2kpl M25/M32 + M16 päädyissä ja M25 pohjassa.lukittava väännin. itsesammuva materiaali. hyvä UV-säteilyn kesto jahyvä suoja useita kemikaaleja vastaan Mitat mm: L144xK190xS131

Muovikoteloitu 6-napainen turvakytkin
AC-23 @ 400V: 25A / 11kW | AC-23 @ 690V: 25A / 22kW
Sisältää:Kytkimen: KU 640N | Kaapelin koko kytkentätilaan (vain Cu): 1,5-16 mm2 | Kaapeliläpiviennit: 4 x M25 (11-17mm) muovi
Saatavilla erikseen:Suojalippa KSL 20 (3600595)Alumiinikaapeleiden asennukseen tarvitset Katkon KKL bi-metalliliittimen