KATKO - Turvakytkin Katko - KUT3200VT 1.V LAIPAT+LIITTIMET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 200 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
165 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
6419410374214
Sähkönumero
3600667
Toimittajan tuotenumero
37421
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
200 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Syvyys:
0 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
pitkä kiertokahva
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
0 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
200 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
200 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0 kW
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
5 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
110 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Esiasennettu kaapelointi:
ei
Lattia asennus:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Teräskoteloitu turvakytkin
AC-23/400V/200A/110kW (AC-23/690V/200A/160W)
Teräskotelo: TR03 (380x600x210) IP65
3-napainen / 3-Poles
Sisältää läpiviennit: 2 kpl LAK148 +M16 holkkitiiviste apukoskettimelle (LAK 148 = koteloon 1kpl ylös ja 1kpl alas ja M16 alas)
Liittimet: 6X KKL1X240(AMCMK ja MCMK kaapeleille.
Seinäkiinnikkeet mukana
Saatavissa myös polykarbonaatti ja haponkestävissä teräskoteloissa
Vieressä oleva mittapiirros on sama 200A ja 250A turvakytkimille
HUOM!
Tilattaessa asiakas kohtainen sovellus samasta tuotteesta sähkönumero 3600662, jolloin tilausvaiheessa ilmoitettava kaapelitiedot ja suunnat holkkitiivisteitä /laippoja ja liittimiä varten
Saatavissa erikseen:
Sadelippa / Rain roof KSL 50 (3602969)


