KATKO - Turvakytkin Katko - KUT3400VT 1.V LAIPAT+LIITTIMET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 400 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
519 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6419410375211
Sähkönumero
3600687
Toimittajan tuotenumero
37521
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
400 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Syvyys:
0 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
pitkä kiertokahva
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
0 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
400 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
400 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0 kW
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
7 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
200 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Esiasennettu kaapelointi:
ei
Lattia asennus:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Teräskoteloitu turvakytkin
3-napainen / 3-Poles
AC-23/400V / 400A / 200kW
AC-23/690V / 400A / 355kW
Teräskotelo: TR04 (600x800x250) IP65
3-napainen / 3-Poles
Sisältää läpiviennit: Ylös 1 kpl LAK258 + alas 1kpl LAK158 + M16 holkkitiiviste apukoskettimelle
Liittimet: 3X KKL2X240 ja 3x KKL1x300 (mm.AMCMK ja MCMK kaapeleille)
Seinäkiinnikkeet mukana
Saatavissa myös polykarbonaatti ja haponkestävissä teräs koteloissa.
HUOM!
Tilattaessa asiakas kohtainen sovellus samasta tuotteesta sähkönumero 3600680, jolloin tilausvaiheessa ilmoitettava kaapelitiedot ja suunnat holkkitiivisteitä /laippoja ja liittimiä varten
Saatavissa erikseen: / Available separately:
Sadelippa / Rain roof KSLE 70 (3602970)
KU 3400 LVK228LKX150 (3602924)
KATKO -tuote
Tutustu KATKO-sarjaan


