KATKO - Turvakytkin laippa-aihioilla - KUT 3125 1V T5 2XM40M M16M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 160 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
157 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6419410370308
Sähkönumero
3600651
Toimittajan tuotenumero
37030
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
160 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Syvyys:
0 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
0 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
800 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
125 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
160 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0 kW
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
4 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
55 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Esiasennettu kaapelointi:
ei
Lattia asennus:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Teräskoteloitu 3-napainen turvakytkin
AC-23 @ 400V: 125A / 55kW | AC-23 @ 690V: 80A / 75kW
Sisältää:Kytkimen: KU 3125 (3600785) | Kaapelin koko kytkentätilaan (vain Cu): 6-70 mm2 | Apukoskettimen: 1V160KU (3600819) Kaapeliläpiviennit: 2 x M40 (19-28mm) metalli + 1 x M16 (5-10mm) metalli Läpivientien asennussuunnat ilmoitettava tilattaessa!
Saatavilla erikseen:Suojalippa KSLE 30 (3602968)Alumiinikaapeleiden asennukseen tarvitset Katkon KKL bi-metalliliittimen
KATKO -tuote
Tutustu KATKO-sarjaan


