Etusivu

KATKO - Turvakytkin palonkestävä Katko - KEA 316 FR A2 2XM25M KST16M

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

7.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

165 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6419410201855

Sähkönumero

3602830

Toimittajan tuotenumero

20185

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

40 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

0 mm

Korkeus:

0 mm

Syvyys:

0 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

0 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

20 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

40 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

1.7 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

7.5 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KEA 316U FR Alumiinikotelo. palonkesto 200 astetta/3h. sisältää holkkitiivisteet 2xM25. mitat: L102.5 x K157 x S116 (A2)

Palonkestävät turvakytkimet (IP66)

Palonkestävä turvakytkin / Firerated safety switch (IP66)
200 astetta / 3h , 200 degrees / 3h

Ilman apukosketinta / Without aux. contact

Myös saatavissa tuote 300 astetta / 2h , Also available model 300 degrees / 2h:
Type KEA 316U FR3 S:nro(3600655) Ilman apukosketinta / Without aux.contact

3-napainen / 3-Poles
AC-23 - 400V / 20A / 7,5kW
AC-23 - 690V / 20A / 15kW

Alumiinikotelo / Aluminium enclosery

Saatavissa erikseen: / Available separately:
Apukosketin / Aux.contact:
KU1.V (3600490) 1NO + 1NC
KU2.V (3600491) 2NO + 2NC

Saatavissa myös vaihtoapukoskettimella KU1.V (S:nro 3609200)

Lukittava väännin / Padlockable
Hyvä UV-säteilyn suoja
Hyvä suoja useita kemikaaleja vastaan
Erinomainen koviin sääolosuhteisiin



Sisältävät holkkitiivisteet:
2 x M25(11-17mm) + M16(5-10mm)



EMC-versiona : KEA 316U FR1.V EMC (3600584)
Apukoskettimella (1NO +1NC)
Sisältää kytkimen KU 316N (3600721)
Ei sisällä kojeliittimiä. Tarvitset liittimen alumiinikaapeleiden kytkentää varten . Katso yhteensopivat KATKO KKL liittimet liitetiedoista.