KATKO - Turvakytkin palonkestävä Katko - KEA 325 FR A4 2XM25M KST16M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
165 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6419410202876
Sähkönumero
3602833
Toimittajan tuotenumero
20287
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Syvyys:
0 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
0 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
25 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
63 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0 kW
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
1.7 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
11 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Esiasennettu kaapelointi:
ei
Lattia asennus:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
AC-23 @ 400V: 25A / 11kW | AC-23 @ 690V: 25A / 22kW
Sisältää:Kytkimen: KU 325 (3609692) | Kaapelin koko kytkentätilaan (vain Cu): 1,5-16 mm2 | Kaapeliläpiviennit: 2 x M25 (11-17mm) metalli + 1 x KST16 metalli
Saatavilla erikseen:Suojalippa KSL 22 (3602859)Alumiinikaapeleiden asennukseen tarvitset Katkon KKL bi-metalliliittimenSaatavilla myös versiona (F300 300°C/2h EN 12101-3)
KATKO -tuote
Tutustu KATKO-sarjaan


