KATKO - Turvakytkin väännin - KUT 380 3x80A 400V 1V 45kW

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 125 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

157 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6419410370100

Sähkönumero

3602898

Toimittajan tuotenumero

37010

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

125 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

0 mm

Korkeus:

0 mm

Syvyys:

0 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

pitkä kiertokahva

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

0 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

800 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

80 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

125 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

0 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

5 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

45 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KUT 380 1V T5 2XM50M M16M : 1NO/1NC Apukosketin; Teräskotelo, L300 xK400 x S120; Sis. holkit

Teräskoteloitu 3-napainen turvakytkin
AC-23 @ 400V: 80A / 45kW | AC-23 @ 690V: 63A / 55kW
Sisältää:Kytkimen: KU 3100 (3600759) | Kaapelin koko kytkentätilaan (vain Cu): 6-70 mm2 | Apukoskettimen: KU1V (3600490) Kaapeliläpiviennit: 2 x M50 (27-38mm) metalli + 1 x M16 (5-10mm) metalli Läpivientien asennussuunnat ilmoitettava tilattaessa!
Saatavilla erikseen:Suojalippa KSLE 30 (3602968)Alumiinikaapeleiden asennukseen tarvitset Katkon KKL bi-metalliliittimen

KATKO -tuote

Tutustu KATKO-sarjaan