KATKO - Turvakytkin vipu - 3x16A 400V 7,5kW

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 16 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6419410372050

Sähkönumero

3662681

Toimittajan tuotenumero

37205

Tukkuerä

8

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

16 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

100 mm

Korkeus:

128 mm

Syvyys:

56 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...415 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

7.5 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

415 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

16 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP67

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

16 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

25 kA

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

1.1 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

7.5 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KSM 316 M1 2XM20P: Sivusta väännettävä turvakytkin, 3-napainen, Polykarbonaattikotelo IP67. 2x kalvotiivisteet alhaalla, 2x M20-murtoaihiot ylhäällä. Sisältää holkkitiivisteet 2x M20 (7,0-13,0 mm)

Katko IsoSafe-sarjan sivusta väännettävät polykarbonaattiset turvakytkimet on suunniteltu turvalliseen ja luotettavaan erotukseen vaativissa sisä- ja ulkokäyttökohteissa. Kestävä polykarbonaattikotelo tarjoaa hyvän kestävyyden UV-säteilyä ja useita kemikaaleja vastaan.

Tuotesarjassa on lukittava sivuväännin, täysin mitoitettu kuormankatkaisukyky sekä itsesammuva materiaali ja erinomaiset eristysominaisuudet. Kytkimet ovat saatavilla 2-, 3- ja 4-napaisina sekä 3-napaisina apukoskettimella, tarjoten selkeän ja turvallisen ratkaisun ammattimaisiin sähköasennuksiin.

  • Kotelossa useita läpivientejä: ylhäällä 2x M20 läpilyöntiaihiot, alhaalla 2x M20 kalvotiivisteet, takaseinässä 2x M15 kalvotiivisteet
  • Tuote saatavissa myös holkkitiivisteillä
  • Kiinnitysrei’issä kalvotiivisteet
  • Vakiona vedonpoistajat, 2 kpl
  • Vipu lukittavissa OFF-asentoon
  • Vipu sinetöitävissä ON-asentoon (esim. nippusiteellä)
  • Kansi sinetöitävissä nurkasta sinettilangalla