KATKO - U2 Kansi vääntimellä varaosa - M2 Kansi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu koteloleveydelle - 96.4 mm
Soveltuu kattolevyksi - ei
Soveltuu pohjalevyksi - ei
Pintamateriaali - käsittelemätön
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410365748
Sähkönumero
3602824
Toimittajan tuotenumero
36574
Tukkuerä
1
Soveltuu koteloleveydelle:
96.4 mm
Soveltuu kattolevyksi:
ei
Soveltuu pohjalevyksi:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Materiaali:
muovi
Ilmanpoistolla:
ei
Kaapelin läpivienti:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Leveys:
96.4 mm
Korkeus:
130.4 mm
Syvyys:
30 mm
Väri:
harmaa
U2 Kotelon kansi varaosana (polykarbonaatti)
saatavana erikseen myös ABS materiaalista