KATKO - Väännin - Keltapunainen Asennot 1-0-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jatkoakselilla - ei
Ovilukolla - kyllä
Lukittava - kyllä
Kahvalla punainen/keltainen - kyllä
Kotelointiluokka (NEMA) - 4X, 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410355558
Sähkönumero
3662718
Toimittajan tuotenumero
35555
Tukkuerä
1
Jatkoakselilla:
ei
Ovilukolla:
kyllä
Lukittava:
kyllä
Kahvalla punainen/keltainen:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA):
4X, 12
LKX50COYR: Vaihtokytkimen väännin, keltapunainen, asennot 1-0-2


