KATKO - Väännin KU-kytkimelle 4-nap - KKU4P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 2
Ohjauselementin väri - musta
Ohjauselementin tyyppi - lyhyt peukalokahva
Valaistavissa - ei
Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410222805
Sähkönumero
3600940
Toimittajan tuotenumero
22280
Tukkuerä
1
Kytkentäsentojen määrä:
2
Ohjauselementin väri:
musta
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Valaistavissa:
ei
Kytkentätoiminnon lukitus:
kyllä
Jousipalautus:
ei
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
harmaa
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Etu renkaalla:
ei
Etulevy suoravääntimellä
Sopii 4-napaisille KU-kytkimille
lukittavissa
Harmaa etulevy ja musta suoraväännin
Saatavana myös keltaisella etulevyllä ja punaisella suoravääntimellä S:nro 3600971
KATKO -tuote
Tutustu KATKO-sarjaan


