KATKO - Väännin - LK10YR keltapunainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ovilukolla - kyllä
Lukittava - kyllä
Kahvalla punainen/keltainen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410222553
Sähkönumero
3600935
Toimittajan tuotenumero
22255
Tukkuerä
1
Ovilukolla:
kyllä
Lukittava:
kyllä
Kahvalla punainen/keltainen:
kyllä
LK10YR
Keltainen/punainen väännin IP66
Lukittavissa 0-asennossa (tilauksesta myös 1-asennossa)
Ovikytky estää kannen avaamisen kytkimen ollessa 1-asennossa;
ohitusmahdollisuus vääntimessä.
Väri: Kelta Punainen
Sopii kytkimille KU 16-125A, RT 16-40A ja VKA 125-160A
jos tarvitaan akseli
L200AD11VT (3600271)
L300AD11VT (3600272)
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.
Keltainen/punainen väännin IP66
Lukittavissa 0-asennossa (tilauksesta myös 1-asennossa)
Ovikytky estää kannen avaamisen kytkimen ollessa 1-asennossa;
ohitusmahdollisuus vääntimessä.
Väri: Kelta Punainen
Sopii kytkimille KU 16-125A, RT 16-40A ja VKA 125-160A
jos tarvitaan akseli
L200AD11VT (3600271)
L300AD11VT (3600272)
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.


