KATKO - Väännin - LK11CO102

Katko Oy
KopioiKopioi
KATKO - Väännin - LK11CO102

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jatkoakselilla - ei

  • Ovilukolla - kyllä

  • Lukittava - kyllä

  • Kahvalla punainen/keltainen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410222621

Sähkönumero

3600957

Toimittajan tuotenumero

22262

Tukkuerä

1

Jatkoakselilla:

ei

Ovilukolla:

kyllä

Lukittava:

kyllä

Kahvalla punainen/keltainen:

ei

LK11CO102

Musta väännin IP65
Väännin 1-0-2 vaihtokytkimeen esim:
vaihtokytkin vivustoon KU3/4P VV (366216)
tai vaihtokytkimeen: KU 463 VV (3620275)

Lukittavissa 0-asennossa
Ovikytky estää kannen avaamisen kytkimen ollessa 1-2 asennossa
ohituksella aukeaa 2 asennossa.
Sairaalamalli aukeaa kaikissa asennoissa
Sopii kytkimille KU 16-160A, VKA 125-160A

jos tarvitaan akseli
L200AD11VT (3600271)
L300AD11VT (3600272)

Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.