KATKO - Väännin - LK11IP69K musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jatkoakselilla - ei
Ovilukolla - ei
Lukittava - kyllä
Kahvalla punainen/keltainen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410483060
Sähkönumero
3600967
Toimittajan tuotenumero
48306
Tukkuerä
1
Jatkoakselilla:
ei
Ovilukolla:
ei
Lukittava:
kyllä
Kahvalla punainen/keltainen:
ei
LK11IP69K
Musta väännin IP69K
Lukittavissa 0-asennossa (tilauksesta myös 1-asennossa)
Ovikytky estää kannen avaamisen kytkimen ollessa 1-asennossa;
ohitusmahdollisuus vääntimessä.
Sopii kytkimille KU 16-160, RT 16-40A
jos tarvitaan akseli
L200AD11VT (3600271)
L300AD11VT (3600272)
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.
Musta väännin IP69K
Lukittavissa 0-asennossa (tilauksesta myös 1-asennossa)
Ovikytky estää kannen avaamisen kytkimen ollessa 1-asennossa;
ohitusmahdollisuus vääntimessä.
Sopii kytkimille KU 16-160, RT 16-40A
jos tarvitaan akseli
L200AD11VT (3600271)
L300AD11VT (3600272)
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.


