KATKO - Väännin - LK12

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jatkoakselilla - ei

  • Ovilukolla - kyllä

  • Lukittava - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410222683

Sähkönumero

3600766

Toimittajan tuotenumero

22268

Tukkuerä

1

Jatkoakselilla:

ei

Ovilukolla:

kyllä

Lukittava:

kyllä

LK 12



Musta väännin IP65
Lukittavissa 0-asennossa (tilauksesta myös 1-asennossa)
Ovikytky estää kannen avaamisen kytkimen ollessa 1-asennossa;
ohitusmahdollisuus vääntimessä.

Sopii kytkimille
KU 100-160A (lisäksi 6 ja 8 napaa akseli L=100/200/300 AD12 (3662301, -02, -03)
KVKE/VKE 125-160A (lisäksi akseli L=100, 200, 300 AD12/T (3662301,-02,-03)
VKA 200-250A (lisäksi akseli L=228 AD12/T6 (36 008 27)

jos tarvitaan akseli
L200AD12VT (3600922)
L300AD12VT (3600917)

Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.

KATKO -tuote

Tutustu KATKO-sarjaan