KATKO - Väännin - LK13YR

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jatkoakselilla - ei

  • Ovilukolla - kyllä

  • Lukittava - kyllä

  • Kahvalla punainen/keltainen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410222652

Sähkönumero

3600341

Toimittajan tuotenumero

22265

Tukkuerä

1

Jatkoakselilla:

ei

Ovilukolla:

kyllä

Lukittava:

kyllä

Kahvalla punainen/keltainen:

kyllä

LK 13 Y/R

Kelta/punainen väännin IP65
Lukittavissa 0-asennossa (tilauksesta myös 1-asennossa)
Ovikytky estää kannen avaamisen kytkimen ollessa 1-asennossa;
ohitusmahdollisuus vääntimessä.

Sopii kytkimille VKE/KVKE 200-400A ja KU 315-800A

jos tarvitaan akseli LVK=228 (3600348) LVK= 320 (3600255)
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.

KATKO -tuote

Tutustu KATKO-sarjaan