KATKO - Väännin - LK14YR

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jatkoakselilla - ei

  • Ovilukolla - kyllä

  • Lukittava - kyllä

  • Kahvalla punainen/keltainen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410222676

Sähkönumero

3600343

Toimittajan tuotenumero

22267

Tukkuerä

1

Jatkoakselilla:

ei

Ovilukolla:

kyllä

Lukittava:

kyllä

Kahvalla punainen/keltainen:

kyllä

LK 14 Y/R



Keltainen/punainen väännin IP65
Lukittavissa 0-asennossa (tilauksesta myös 1-asennossa)
Ovikytky estää kannen avaamisen kytkimen ollessa 1-asennossa;
ohitusmahdollisuus vääntimessä.

Sopii kytkimille VKE/KVKE 200-630A ja KU 315-800A


jos tarvitaan akseli
LVK=228 (3600348)
LVK= 320 (3600255)

Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.

KATKO -tuote

Tutustu KATKO-sarjaan