KATKO - Väännin - Musta Asennot 1-0-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jatkoakselilla - ei
Ovilukolla - kyllä
Lukittava - kyllä
Kahvalla punainen/keltainen - ei
Kotelointiluokka (NEMA) - 4X, 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410355541
Sähkönumero
3662717
Toimittajan tuotenumero
35554
Tukkuerä
1
Jatkoakselilla:
ei
Ovilukolla:
kyllä
Lukittava:
kyllä
Kahvalla punainen/keltainen:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
4X, 12
LKX50CO: Vaihtokytkimen väännin, musta, asennot 1-0-2


