KATKO - Väännin VKA-kytkimille 3/4-nap - KVKA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 2
Ohjauselementin väri - musta
Ohjauselementin tyyppi - lyhyt peukalokahva
Valaistavissa - ei
Kytkentätoiminnon lukitus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410218709
Sähkönumero
3600942
Toimittajan tuotenumero
21870
Tukkuerä
1
Kytkentäsentojen määrä:
2
Ohjauselementin väri:
musta
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Valaistavissa:
ei
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Jousipalautus:
ei
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
harmaa
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Etu renkaalla:
ei
Etulevy suoravääntimellä
Sopii 3- ja 4-napaisille VKA-kytkimille
Harmaa etulevy ja musta suoraväännin
Saatavana myös keltaisella etulevyllä ja punaisella suoravääntimellä S:nro 3600972
KATKO -tuote
Tutustu KATKO-sarjaan


