KATKO - Vääntökytkin ilman vipua - KU 380N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 100 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - punainen
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
157 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6419410214701
Sähkönumero
3635104
Toimittajan tuotenumero
21470
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
100 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
punainen
Kytkinten määrä:
1
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
ei
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
800 V
Lukittavissa:
ei
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
63 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
100 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
2.3 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
30 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
3-napaiset vääntökytkimet
AC-23 / 400V, 63A / 30kW
AC-23 / 690V, 40A / 37kW
DIN-kisko kiinnitys
Yhteensopiva vääntimien LK10 (S:nro 3600934) ja
LK11 (S:nro 3600936) kanssa
Soveltuvat akselit:
L=100 AD11 (alumiini) 100mm S:nro 3662291
L=200 AD11 (alumiini) 200mm S:nro 3662292
L=300 AD11 (alumiini) 300mm S:nro 3662293
tai
L=100 AD11/VT (teräs) 100mm S:nro 3600231
L=200 AD11/VT (teräs) 200mm S:nro 3600271
L=300 AD11/VT (teräs) 300mm S:nro 3600272
KU vääntökytkinsarja 16-125A on saatavilla 3-, 4-, 6- ja 8-napaisena sekä erikoismallina myös 2-napaisena. 6-napainen kytkin muodostuu kahdesta 3-napaisesta ja 8-napainen kahdesta 4-napaisesta KU-kytkimestä, jotka on yhdistetty rinnakkaisvivustolla.
2 kpl vääntökytkintä käy myös vaihtokytkinvivustoon esim KU3/4P VV (3600216), johon voidaan myös laittaa apukosketin VV1.V (3600739) tai tarvittaessa kaksi ja tämän jälkeen kokonaisuus voidaan asentaa suoraan DIN-kiskoon. Muista tilata myös akseli ja väännin.
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.
KATKO -tuote
Tutustu KATKO-sarjaan


