KATKO - Vaihtokytkin - KU 3125CO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 6
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 160 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
157 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6419410203590
Sähkönumero
3600805
Toimittajan tuotenumero
20359
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
6
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
160 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
2
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
800 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
125 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
160 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
65 kA
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
5 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
55 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Modulaarinen rakenne
• DIN kisko kiinnitys
• 3- ja 4-napaiset KU kytkimet vakiona
• 6- ja 8-napaiset mallit koostuvat kahdesta 3- ja 4-napaisesta
KU kytkimestä, jotka on yhdistetty rinnakkaisvivustolla
• Kehittynyt hopeakosketin takaa turvallisen ja kestäväntoiminnan
• Yhteensopiva vääntimien LK10, LK11 (3 ja 4 napaa) ja
LK12 (6 ja 8 napaa ja vaihtokytkin) kanssa
• Akselit:
L=100/200/300 AD11 ja
L=100/200/300 AD11/VT (3 ja 4 napaa),
L=100/200/300 AD12/VT (6 ja 8 napaa ja vaihtokytkin)
Saatavana tilauksesta:
1.V160KU Apukosketin (1NO + 1NC) S:nro 3600819, sivuun as.
2.V160KU Apukosketin (2NO + 2NC) S:nro 3600825, sivuun as.
Liitin KKL 1x120T (S:nro 1942102) Alumiinikaapelille 16 - 120mm2
Sisältää yhdistäjä-kiskon sekä pulttipussin kiskon kiinnittämiseen
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.
KATKO -tuote
Tutustu KATKO-sarjaan


