KATKO - Vaihtokytkin - KU 4400 4x400A 400V 200kW

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 400 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

519 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6419410300275

Sähkönumero

3602934

Toimittajan tuotenumero

30027

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

400 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

2

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

pitkä kiertokahva

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

kyllä

Mitoituskäyttöjännite:

400...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

1000 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

400 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

400 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

100 kA

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

13.5 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

200 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KU 4400CO LVK228LKX150 : Vaihtokytkin; Akseli 228mm; Väännin

Tehty 100% kierrätettävästä muovista

Luotettava kytkin vaativiin teollisiin kohteisiin

Toimitetaan LKX 150 (3602851) vääntimellä ja LVK=228 akselilla (3602883). Saatavilla myös keltapunaisella vääntimellä (LKX150 Y/R, 3602853) ja eri pituisella akselilla (100mm - 500mm) erikseen tilattaessa. Saatavilla suoravääntimellä suoraan omalla sähkönumerolla (3602935 - 3602942) ja tuotekoodilla.

Apukoskettimet saatavilla 8 NC + 8 NO asti (1.V160KU, 3600819 ja 2.V160KU, 3600825)

Liitin- ja välilevyt (välilevy VS 400, 3602943, liitinsuojat VS400F ja VS400H: 3602944 - 3602945) myös saatavilla

Icw 690V (1s) 13,5kA R.M.S arvo 100kA
Sisältää yhdistäjä-kiskon sekä pulttipussin kiskon kiinnittämiseen

Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.

KATKO -tuote

Tutustu KATKO-sarjaan